ZENNIO FRANCE - Flat RGB 70 X2. Interrupteur capacitif en verre 70x70 - 2 boutons - Argent (c... - ZVIFR70X2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 2
couleur - argent
avec affichage LED - Oui
matériau - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080815309
Réf. Sonepar
06269081530
Réf. Fournisseur
ZVIFR70X2S
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
2
couleur:
argent
avec affichage LED:
Oui
matériau:
verre
numéro RAL (équivalent):
9006
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


