ZENNIO FRANCE - Flat RGB 70 X4. Interrupteur capacitif en verre 70x70 - 4 boutons - Personnal... - ZVIFR70X4C360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 4
avec affichage LED - Oui
matériau - verre
avec thermostat d'ambiance - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740189937
Réf. Sonepar
06269018993
Réf. Fournisseur
ZVIFR70X4C360
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
4
avec affichage LED:
Oui
matériau:
verre
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


