ZENNIO FRANCE - Flat Sensato v2. Sonde de température et d'humidité KNX pour installation enc... - ZSFSENV2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
modèle - détecteur d'humidité
mode de pose - encastré
couleur - marron
numéro RAL (équivalent) - 7006
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740190001
Réf. Sonepar
06269019000
Réf. Fournisseur
ZSFSENV2M
Marque
ZENNIO FRANCE
système de bus KNX:
Oui
modèle:
détecteur d'humidité
mode de pose:
encastré
couleur:
marron
numéro RAL (équivalent):
7006
entrée analogique:
Oui
nombre d’entrées numériques:
2
indice de protection (IP):
IP2X
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


