ZENNIO FRANCE - IndustrialBOX 12. Actionneur industriel avec 12 sorties (20 A - 200 µF), cont... - ZIOINB12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 12
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
largeur en nombre de modules - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080789372
Réf. Sonepar
06269078937
Réf. Fournisseur
ZIOINB12
Marque
ZENNIO FRANCE
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
12
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
largeur en nombre de modules:
12
avec affichage LED:
Oui
Puissance de coupure max.:
5000 W
puissance de sortie:
5000 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
20 A
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
67 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


