nouveau

ZENNIO FRANCE - IndustrialBOX 2. Actionneur industriel avec 2 sorties (20 A - 200 µF), contrô... - ZIOINB2

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - IndustrialBOX 2. Actionneur industriel avec 2 sorties (20 A - 200 µF), contrô...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • largeur en nombre de modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080789358

Réf. Sonepar

06269078935

Réf. Fournisseur

ZIOINB2

Marque

ZENNIO FRANCE

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

largeur en nombre de modules:

2

avec affichage LED:

Oui

Puissance de coupure max.:

5000 W

puissance de sortie:

5000 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

20 A

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

67 mm

indice de protection (IP):

IP20

IndustrialBOX 2. Actionneur industriel avec 2 sorties (20 A - 200 µF), contrôle manuel mécanique et KNX Secure.

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE