Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ZENNIO FRANCE - KUPSupply 1280mA. Source d?alimentation universel KNX 1280mA avec auxiliaire ... - ZPSU1280

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - KUPSupply 1280mA. Source d?alimentation universel KNX 1280mA avec auxiliaire ...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • courant de sortie max. - 1280 mA

  • largeur en nombre de modules - 6

  • avec affichage LED - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080793942

Réf. Sonepar

06269079394

Réf. Fournisseur

ZPSU1280

Marque

ZENNIO FRANCE

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

courant de sortie max.:

1280 mA

largeur en nombre de modules:

6

avec affichage LED:

Oui

tension secondaire:

29 V

KUPSupply 1280mA. Source d?alimentation universel KNX 1280mA avec auxiliaire de 29VDC

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE