Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ZENNIO FRANCE - KUPSupply 960mA. Source d?alimentation universel KNX 960mA avec auxiliaire de... - ZPSU960

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - KUPSupply 960mA. Source d?alimentation universel KNX 960mA avec auxiliaire de...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • courant de sortie max. - 960 mA

  • largeur en nombre de modules - 6

  • avec affichage LED - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189432

Réf. Sonepar

06269018943

Réf. Fournisseur

ZPSU960

Marque

ZENNIO FRANCE

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

courant de sortie max.:

960 mA

largeur en nombre de modules:

6

avec affichage LED:

Oui

tension secondaire:

29 V

KUPSupply 960mA. Source d?alimentation universel KNX 960mA avec auxiliaire de 29VDC

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE