ZENNIO FRANCE - MAXinBOX FC 0-10V - Contrôleur de fancoil pour unités à 2/4 tubes avec comman... - ZCLFC010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 2
largeur en nombre de modules - 2
avec affichage LED - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080790163
Réf. Sonepar
06269079016
Réf. Fournisseur
ZCLFC010
Marque
ZENNIO FRANCE
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
2
largeur en nombre de modules:
2
avec affichage LED:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
tension de sortie:
0...10 V
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
67 mm
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


