Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ZENNIO FRANCE - MicroBOX 12. Actionneur KNX avec KNX Secure - 1 sortie 16A / 2 entrées A/N - ZIOMCB12

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - MicroBOX 12. Actionneur KNX avec KNX Secure - 1 sortie 16A / 2 entrées A/N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740190834

Réf. Sonepar

06269019083

Réf. Fournisseur

ZIOMCB12

Marque

ZENNIO FRANCE

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

1

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

2

Puissance de coupure max.:

4000 W

puissance de sortie:

4000 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

différentes phases connectables:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

67 mm

indice de protection (IP):

IP20

MicroBOX 12. Actionneur KNX avec KNX Secure - 1 sortie 16A / 2 entrées A/N

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE