nouveau

ZENNIO FRANCE - MicroBOX 22. Actionneur multifonction KNX avec KNX Secure - 2 sorties 16A / 2... - ZIOMCB22

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - MicroBOX 22. Actionneur multifonction KNX avec KNX Secure - 2 sorties 16A / 2...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740190810

Réf. Sonepar

06269019081

Réf. Fournisseur

ZIOMCB22

Marque

ZENNIO FRANCE

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

1

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

2

Puissance de coupure max.:

4000 W

puissance de sortie:

4000 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

67 mm

indice de protection (IP):

IP20

MicroBOX 22. Actionneur multifonction KNX avec KNX Secure - 2 sorties 16A / 2 entrées A/N

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE