ZENNIO FRANCE - RailQUAD 6. Module de 6 entrées analogiques-numériques pour rail DIN avec voy... - ZIORQ6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées de commutation - 6
largeur en nombre de modules - 1
couplage au bus inclus - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740190452
Réf. Sonepar
06269019045
Réf. Fournisseur
ZIORQ6
Marque
ZENNIO FRANCE
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées de commutation:
6
largeur en nombre de modules:
1
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d'entrées:
6
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


