ZENNIO FRANCE - RailQUAD 8 v2. Module de 8 entrées analogiques-numériques pour rail DIN avec ... - ZIORQ8V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées de commutation - 8
largeur en nombre de modules - 1
couplage au bus inclus - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740190797
Réf. Sonepar
06269019079
Réf. Fournisseur
ZIORQ8V2
Marque
ZENNIO FRANCE
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées de commutation:
8
largeur en nombre de modules:
1
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d'entrées:
8
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


