ZENNIO FRANCE - RingBOX. Sonnette KNX - 4 sonnettes et 8 sonneries (Cache non inclus ZSxxCRBOXx) - ZSIRBOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 65 dB
mode de pose - encastré
type de courant - DC
tension nominale (Un) - 21...31 V
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080811608
Réf. Sonepar
06269081160
Réf. Fournisseur
ZSIRBOX
Marque
ZENNIO FRANCE
volume:
65 dB
mode de pose:
encastré
type de courant:
DC
tension nominale (Un):
21...31 V
indice de protection (IP):
IP20
RingBOX. Sonnette KNX - 4 sonnettes et 8 sonneries (Cache non inclus ZSxxCRBOXx)
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


