ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 1. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 1 bouton - Argent - ZVITR1S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 1
couleur - argent
avec affichage LED - Oui
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080815453
Réf. Sonepar
06269081545
Réf. Fournisseur
ZVITR1S
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
1
couleur:
argent
avec affichage LED:
Oui
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
9006
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


