ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 1. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 1 bouton - Moka - ZVITR1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 1
couleur - marron
avec affichage LED - Oui
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740192005
Réf. Sonepar
06269019200
Réf. Fournisseur
ZVITR1M
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
1
couleur:
marron
avec affichage LED:
Oui
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
7006
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


