Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 1. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 1 bouton - Personnalisé - ZVITR1

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 1. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 1 bouton - Personnalisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 1

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - plastique

  • avec thermostat d'ambiance - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080815439

Réf. Sonepar

06269081543

Réf. Fournisseur

ZVITR1

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

1

avec affichage LED:

Oui

matériau:

plastique

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ESPAGNE

Tecla RGB 1. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 1 bouton - Personnalisé

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE