ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 55 X1. Interrupteur capacitif en polycarbonate 55 x 55 - 1 bouton -... - ZVITR55X1W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 1
couleur - blanc
avec affichage LED - Oui
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080815712
Réf. Sonepar
06269081571
Réf. Fournisseur
ZVITR55X1W
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
1
couleur:
blanc
avec affichage LED:
Oui
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
9016
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


