Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 55 X2. Interrupteur capacitif en polycarbonate 55 x 55 - 2 boutons ... - ZVITR55X2W

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 55 X2. Interrupteur capacitif en polycarbonate 55 x 55 - 2 boutons ...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 2

  • couleur - blanc

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080815767

Réf. Sonepar

06269081576

Réf. Fournisseur

ZVITR55X2W

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

2

couleur:

blanc

avec affichage LED:

Oui

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

9016

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ESPAGNE

Tecla RGB 55 X2. Interrupteur capacitif en polycarbonate 55 x 55 - 2 boutons - Blanc (cadre ZS55 non inclus)

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE