ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 55 X4. Interrupteur capacitif en polycarbonate 55 x 55 - 4 boutons ... - ZVITR55X4M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 4
couleur - marron
avec affichage LED - Oui
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740192142
Réf. Sonepar
06269019214
Réf. Fournisseur
ZVITR55X4M
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
4
couleur:
marron
avec affichage LED:
Oui
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
7006
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


