ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 55 X4. Interrupteur capacitif en polycarbonate 55 x 55 - 4 boutons ... - ZVITR55X4S

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 55 X4. Interrupteur capacitif en polycarbonate 55 x 55 - 4 boutons ...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 4

  • couleur - argent

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080815804

Réf. Sonepar

06269081580

Réf. Fournisseur

ZVITR55X4S

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

4

couleur:

argent

avec affichage LED:

Oui

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

9006

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ESPAGNE

Tecla RGB 55 X4. Interrupteur capacitif en polycarbonate 55 x 55 - 4 boutons - Argent (cadre ZS55 non inclus)

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE