nouveau

ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 55 X6. Interrupteur capacitif en polycarbonate 55 x 55 - 6 boutons ... - ZVITR55X6M

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 55 X6. Interrupteur capacitif en polycarbonate 55 x 55 - 6 boutons ...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 6

  • couleur - marron

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740192166

Réf. Sonepar

06269019216

Réf. Fournisseur

ZVITR55X6M

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

6

couleur:

marron

avec affichage LED:

Oui

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

7006

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Tecla RGB 55 X6. Interrupteur capacitif en polycarbonate 55 x 55 - 6 boutons - Moka (cadre ZS55 non inclus)

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE