ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 6. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 6 boutons - Argent - ZVITR6S

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 6. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 6 boutons - Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 6

  • couleur - argent

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080815606

Réf. Sonepar

06269081560

Réf. Fournisseur

ZVITR6S

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

6

couleur:

argent

avec affichage LED:

Oui

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

9006

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ESPAGNE

Tecla RGB 6. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 6 boutons - Argent

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE