Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 6. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 6 boutons - Champagne - ZVITR6C

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 6. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 6 boutons - Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 6

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - plastique

  • numéro RAL (équivalent) - 1035

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080815620

Réf. Sonepar

06269081562

Réf. Fournisseur

ZVITR6C

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

6

avec affichage LED:

Oui

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

1035

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ESPAGNE

Tecla RGB 6. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 6 boutons - Champagne

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE