ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 6. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 6 boutons - Personnalisé - ZVITR6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 6
avec affichage LED - Oui
matériau - plastique
avec thermostat d'ambiance - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080815583
Réf. Sonepar
06269081558
Réf. Fournisseur
ZVITR6
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
6
avec affichage LED:
Oui
matériau:
plastique
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


