ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 70 X2. Interrupteur capacitif en polycarbonate 70x70 - 2 boutons - ... - ZVITR70X2W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 2
couleur - blanc
avec affichage LED - Oui
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080815965
Réf. Sonepar
06269081596
Réf. Fournisseur
ZVITR70X2W
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
2
couleur:
blanc
avec affichage LED:
Oui
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
901
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


