nouveau

ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 70 X4. Interrupteur capacitif en polycarbonate 70x70 - 4 boutons - ... - ZVITR70X4

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Tecla RGB 70 X4. Interrupteur capacitif en polycarbonate 70x70 - 4 boutons - ...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de touches - 4

  • avec affichage LED - Oui

  • matériau - plastique

  • avec thermostat d'ambiance - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080815989

Réf. Sonepar

06269081598

Réf. Fournisseur

ZVITR70X4

Marque

ZENNIO FRANCE

mode de pose:

encastré

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

matériau:

plastique

avec thermostat d'ambiance:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Tecla RGB 70 X4. Interrupteur capacitif en polycarbonate 70x70 - 4 boutons - Personnalisé (cadre ZS70 non inclus)

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE