ZENNIO FRANCE - Tecla RGB XL X4. Interrupteur capacitif en polycarbonate - 4 boutons - Blanc - ZVITRXL4W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de touches - 4
couleur - blanc
avec affichage LED - Oui
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8411080816115
Réf. Sonepar
06269081611
Réf. Fournisseur
ZVITRXL4W
Marque
ZENNIO FRANCE
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
4
couleur:
blanc
avec affichage LED:
Oui
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
901
avec thermostat d'ambiance:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


