Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ZENNIO FRANCE - Z100. Écran 10" tactile couleur capacitif - Moka. - ZVIZ100M

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - Z100. Écran 10" tactile couleur capacitif - Moka.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - encastré

  • composition - élément de commande

  • champ désignation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189128

Réf. Sonepar

06269018912

Réf. Fournisseur

ZVIZ100M

Marque

ZENNIO FRANCE

système de bus KNX:

Oui

modèle:

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose:

encastré

composition:

élément de commande

champ désignation:

Oui

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

Ethernet

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

verre

couleur:

marron

numéro RAL (équivalent):

7006

indice de protection (IP):

IP20

Z100. Écran 10" tactile couleur capacitif - Moka.

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE