ZENNIO FRANCE - Z35 v3. Écran tactile capacitif - Moka - ZVIZ35V3M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
modèle - panneau d'avertissement et de commande
mode de pose - encastré
composition - élément de commande
champ désignation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740189142
Réf. Sonepar
06269018914
Réf. Fournisseur
ZVIZ35V3M
Marque
ZENNIO FRANCE
système de bus KNX:
Oui
modèle:
panneau d'avertissement et de commande
mode de pose:
encastré
composition:
élément de commande
champ désignation:
Oui
fonction tactile:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
verre
couleur:
marron
numéro RAL (équivalent):
7006
indice de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


