ZENNIO FRANCE - ZennIoT. Dispositif pour le contrôle à distance avec Zennio Remote qui sert é... - ZSYIOT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interface multiple
largeur en nombre de modules - 2
système de bus KNX - Oui
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740189067
Réf. Sonepar
06269018906
Réf. Fournisseur
ZSYIOT
Marque
ZENNIO FRANCE
modèle:
interface multiple
largeur en nombre de modules:
2
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
24...29 V
type de tension:
DC
visualisation:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


