Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - ZS55. Bouton poussoir Soft simple pour 1 entrée binaire 55 x 55 mm - Icône de... - ZS551PB1KA

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS55. Bouton poussoir Soft simple pour 1 entrée binaire 55 x 55 mm - Icône de...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080810410

Réf. Sonepar

06269081041

Réf. Fournisseur

ZS551PB1KA

Marque

ZENNIO FRANCE

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec support

tension nominale:

12 V

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9004

imprimé:

symbole « clé/porte »

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

profondeur d'appareil:

16 mm

principe de fonctionnement:

électromécanique

pays de fabrication:

CHINE

ZS55. Bouton poussoir Soft simple pour 1 entrée binaire 55 x 55 mm - Icône de clef - Anthracite

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE