ZENNIO FRANCE - ZS55. Bouton poussoir "Soft" simple pour 1 entrée binaire 55 x 55 mm - Moka -... - ZS551PB1MC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
mode de pose - encastré
couleur - marron
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740189227
Réf. Sonepar
06269018922
Réf. Fournisseur
ZS551PB1MC
Marque
ZENNIO FRANCE
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
marron
composition:
mécanisme avec support
tension nominale:
12 V
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7006
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
profondeur d'appareil:
16 mm
principe de fonctionnement:
électromécanique
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


