ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour base de prise euro-américain 55x55 mm - Moka - ZS55CEUAM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
utilisation - prise
couleur - marron
numéro RAL (équivalent) - 7006
type de fixation - fixation à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740189548
Réf. Sonepar
06269018954
Réf. Fournisseur
ZS55CEUAM
Marque
ZENNIO FRANCE
modèle:
plaque centrale
utilisation:
prise
couleur:
marron
numéro RAL (équivalent):
7006
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


