ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour bouton poussoir Soft KNX simple 55x55 mm. Appui en bas&haut ... - ZS55CSOFT12MC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - autre
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - rectangulaire
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740191206
Réf. Sonepar
06269019120
Réf. Fournisseur
ZS55CSOFT12MC
Marque
ZENNIO FRANCE
couleur du bouton:
autre
nombre de postes de commande:
2
type de lentille:
rectangulaire
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP20
largeur de l'ouverture:
55 mm
hauteur de l'ouverture:
55 mm
étiqueté:
Oui
à rappel:
Oui
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


