nouveau

ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour connecteur audio RCA 55 x 55 mm - Moka - 830002303

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour connecteur audio RCA 55 x 55 mm - Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - boîte d'encastrement

  • nombre d'ouvertures simples - 2

  • technique d'installation - clé de voûte

  • type de fixation - encoche

  • longueur de la plaque de recouvrement - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189746

Réf. Sonepar

06269018974

Réf. Fournisseur

830002303

Marque

ZENNIO FRANCE

application:

boîte d'encastrement

nombre d'ouvertures simples:

2

technique d'installation:

clé de voûte

type de fixation:

encoche

longueur de la plaque de recouvrement:

55 mm

nombre d'ouvertures rondes:

2

matériau:

autre

couleur:

marron

ZS55. Cache pour connecteur audio RCA 55 x 55 mm - Moka

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE