Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour connecteur HDMI 55 x 55 mm - Moka - 830002503

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour connecteur HDMI 55 x 55 mm - Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - boîte d'encastrement

  • nombre d'ouvertures simples - 1

  • technique d'installation - clé de voûte

  • type de fixation - encoche

  • longueur de la plaque de recouvrement - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189708

Réf. Sonepar

06269018970

Réf. Fournisseur

830002503

Marque

ZENNIO FRANCE

application:

boîte d'encastrement

nombre d'ouvertures simples:

1

technique d'installation:

clé de voûte

type de fixation:

encoche

longueur de la plaque de recouvrement:

55 mm

matériau:

autre

couleur:

marron

ZS55. Cache pour connecteur HDMI 55 x 55 mm - Moka

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE