Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour connecteur Jack 3,5 mm 55 x 55 mm - Moka - 830002703

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour connecteur Jack 3,5 mm 55 x 55 mm - Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - boîte d'encastrement

  • nombre d'ouvertures simples - 1

  • technique d'installation - clé de voûte

  • type de fixation - encoche

  • longueur de la plaque de recouvrement - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189722

Réf. Sonepar

06269018972

Réf. Fournisseur

830002703

Marque

ZENNIO FRANCE

application:

boîte d'encastrement

nombre d'ouvertures simples:

1

technique d'installation:

clé de voûte

type de fixation:

encoche

longueur de la plaque de recouvrement:

55 mm

nombre d'ouvertures rondes:

1

matériau:

autre

couleur:

marron

ZS55. Cache pour connecteur Jack 3,5 mm 55 x 55 mm - Moka

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE