Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour connecteur RJ45 55 x 55 mm - 2 connecteurs - Moka - 830001303

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS55. Cache pour connecteur RJ45 55 x 55 mm - 2 connecteurs - Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - prise d'antenne coaxiale

  • mode de pose - encastré

  • couleur - marron

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - plaque totale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740189784

Réf. Sonepar

06269018978

Réf. Fournisseur

830001303

Marque

ZENNIO FRANCE

utilisation:

prise d'antenne coaxiale

mode de pose:

encastré

couleur:

marron

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

plaque totale

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7006

type de fixation:

fixation avec vis

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

55 mm

hauteur d'appareil:

55 mm

ZS55. Cache pour connecteur RJ45 55 x 55 mm - 2 connecteurs - Moka

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE