ZENNIO FRANCE - ZS55. Cadre - 2 modules - Moka - 980000203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - marron
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740189883
Réf. Sonepar
06269018988
Réf. Fournisseur
980000203
Marque
ZENNIO FRANCE
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
marron
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
montage encastré:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7006
largeur:
152 mm
hauteur:
81 mm
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


