Non retournablenouveau

ZENNIO FRANCE - ZS55. RingBOX. Cache pour sonnette KNX - Anthracite - ZS55CRBOXA

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS55. RingBOX. Cache pour sonnette KNX - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - boîte d'encastrement

  • nombre d'ouvertures simples - 0

  • type de fixation - encoche

  • longueur de la plaque de recouvrement - 55 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080811615

Réf. Sonepar

06269081161

Réf. Fournisseur

ZS55CRBOXA

Marque

ZENNIO FRANCE

application:

boîte d'encastrement

nombre d'ouvertures simples:

0

type de fixation:

encoche

longueur de la plaque de recouvrement:

55 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

ZS55. RingBOX. Cache pour sonnette KNX - Anthracite

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE