Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - ZS70. Bouton poussoir "Soft" double pour 4 entrées binaires 70x70 mm - Argent... - ZS702PB4SC

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. Bouton poussoir "Soft" double pour 4 entrées binaires 70x70 mm - Argent...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - contact à poussoir de groupe

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • mode de pose - encastré

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080810816

Réf. Sonepar

06269081081

Réf. Fournisseur

ZS702PB4SC

Marque

ZENNIO FRANCE

modèle:

contact à poussoir de groupe

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

mode de pose:

encastré

couleur:

argent

composition:

mécanisme avec support

nombre de pôles:

4

tension nominale:

12 V

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9006

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

profondeur d'appareil:

16 mm

principe de fonctionnement:

électromécanique

ZS70. Bouton poussoir "Soft" double pour 4 entrées binaires 70x70 mm - Argenté - Personnalisé. Minimum de 100 unités par personnalisation

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE