Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - ZS70. Bouton poussoir "Soft" simple pour 1 entrée binaire 70x70 mm - Anthraci... - ZS701PB1AC

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. Bouton poussoir "Soft" simple pour 1 entrée binaire 70x70 mm - Anthraci...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080810656

Réf. Sonepar

06269081065

Réf. Fournisseur

ZS701PB1AC

Marque

ZENNIO FRANCE

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec support

nombre de pôles:

1

tension nominale:

12 V

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9004

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

profondeur d'appareil:

16 mm

principe de fonctionnement:

électromécanique

ZS70. Bouton poussoir "Soft" simple pour 1 entrée binaire 70x70 mm - Anthracite - Personnalisé. Minimum de 100 unités par personnalisation

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE