Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - ZS70. Bouton poussoir Soft simple pour 1 entrée binaire 70x70 mm - Icône de s... - ZS701PB1DMW

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. Bouton poussoir Soft simple pour 1 entrée binaire 70x70 mm - Icône de s...

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080810854

Réf. Sonepar

06269081085

Réf. Fournisseur

ZS701PB1DMW

Marque

ZENNIO FRANCE

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec support

nombre de pôles:

1

tension nominale:

12 V

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9016

imprimé:

symbole « sonnerie »

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

principe de fonctionnement:

électromécanique

ZS70. Bouton poussoir Soft simple pour 1 entrée binaire 70x70 mm - Icône de sonnette - Blanc mat

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE