Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache 70x70 mm - Moka. Plaque métallique (ZACHOLD33) requise, non incluse - ZS70BCM

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache 70x70 mm - Moka. Plaque métallique (ZACHOLD33) requise, non incluse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - boîte d'encastrement

  • type de fixation - encoche

  • longueur de la plaque de recouvrement - 70 mm

  • plaque obturatrice - Oui

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740190926

Réf. Sonepar

06269019092

Réf. Fournisseur

ZS70BCM

Marque

ZENNIO FRANCE

application:

boîte d'encastrement

type de fixation:

encoche

longueur de la plaque de recouvrement:

70 mm

plaque obturatrice:

Oui

couleur:

marron

ZS70. Cache 70x70 mm - Moka. Plaque métallique (ZACHOLD33) requise, non incluse

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE