Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour base de prise euro-américain avec USB C 55x55 mm - Anthracite - ZS70CEUA1USA

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour base de prise euro-américain avec USB C 55x55 mm - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • utilisation - prise

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 9004

  • type de fixation - fixation à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080811509

Réf. Sonepar

06269081150

Réf. Fournisseur

ZS70CEUA1USA

Marque

ZENNIO FRANCE

modèle:

plaque centrale

utilisation:

prise

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

9004

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

ZS70. Cache pour base de prise euro-américain avec USB C 55x55 mm - Anthracite

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE