ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour base de prise euro-américain avec USB C 55x55 mm - Champagne - ZS70CEUA1USC

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour base de prise euro-américain avec USB C 55x55 mm - Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • utilisation - prise

  • couleur - autre

  • numéro RAL (équivalent) - 1035

  • type de fixation - fixation à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080811530

Réf. Sonepar

06269081153

Réf. Fournisseur

ZS70CEUA1USC

Marque

ZENNIO FRANCE

modèle:

plaque centrale

utilisation:

prise

couleur:

autre

numéro RAL (équivalent):

1035

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

ZS70. Cache pour base de prise euro-américain avec USB C 55x55 mm - Champagne

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE