Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour base de prise euro-américain avec USB C et A 70x 70 mm - Moka - ZS70CEUA2USM

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour base de prise euro-américain avec USB C et A 70x 70 mm - Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque centrale

  • utilisation - prise

  • couleur - marron

  • numéro RAL (équivalent) - 7006

  • type de fixation - fixation à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740190643

Réf. Sonepar

06269019064

Réf. Fournisseur

ZS70CEUA2USM

Marque

ZENNIO FRANCE

modèle:

plaque centrale

utilisation:

prise

couleur:

marron

numéro RAL (équivalent):

7006

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

ZS70. Cache pour base de prise euro-américain avec USB C et A 70x 70 mm - Moka

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE