ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour base de prise française avec vis 70x70 mm - Anthracite - ZS70CTFSA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plaque centrale
utilisation - prise
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 9004
type de fixation - fixation à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435740190674
Réf. Sonepar
06269019067
Réf. Fournisseur
ZS70CTFSA
Marque
ZENNIO FRANCE
modèle:
plaque centrale
utilisation:
prise
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
9004
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Un produit ZENNIO FRANCE
Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE


