Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour connecteur TV/R 70x70 mm - Blanc mat - ZS70CTVRMW

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour connecteur TV/R 70x70 mm - Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - prise d'antenne coaxiale

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - plaque totale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8411080816580

Réf. Sonepar

06269081658

Réf. Fournisseur

ZS70CTVRMW

Marque

ZENNIO FRANCE

utilisation:

prise d'antenne coaxiale

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

plaque totale

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9016

type de fixation:

fixation avec vis

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

pays de fabrication:

CHINE

ZS70. Cache pour connecteur TV/R 70x70 mm - Blanc mat

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE