nouveau

ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour connecteur TV-R/SAT 70x70 mm - Blanc mat - ZS70CTVRSMW

CopieCopie
ZENNIO FRANCE - ZS70. Cache pour connecteur TV-R/SAT 70x70 mm - Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - SAT

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - plaque totale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435740190278

Réf. Sonepar

06269019027

Réf. Fournisseur

ZS70CTVRSMW

Marque

ZENNIO FRANCE

utilisation:

SAT

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

plaque totale

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9016

type de fixation:

fixation avec vis

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

ZS70. Cache pour connecteur TV-R/SAT 70x70 mm - Blanc mat

Un produit ZENNIO FRANCE

Découvrez toute la gamme ZENNIO FRANCE